Referințe
Kipp:K1796.1606X20
Rubix:d858698
Producator:K1796.1606X20
EAN:4059245606177



rezumat tehnic
| Lungime | 20 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M6 |
Detalii produs : K1796.1606X20 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1796.1606X20
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 20 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru metric | M6 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
20 mm