Referințe
Kipp:K1800.224
Rubix:d887432
Producator:K1800.224
EAN:4059245612758



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Diametrul filetării | 24 mm |
Detalii produs : K1800.224 KIPP - BLIND NUT KIPP K1800.224
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Pentru șuruburi | m24 |
| Clasă | 6 |
| Pas de tăiere a firului | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
Pentru șuruburi
m24