Referințe
Kipp:K1800.306
Rubix:d886168
Producator:K1800.306
EAN:4059245612796

rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
Detalii produs : K1800.306 KIPP - BLIND NUT KIPP K1800.306
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Pentru șuruburi | m6 |
| Clasă | A2-70 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul filetării
Pentru șuruburi
m6