• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K1908.12X36 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.12X36

    Stift cilindric Kipp K1908.12X36

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1908.12X36
    Rubix:d854890
    Producator:K1908.12X36
    EAN:4059245696048
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1908.12X36 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.12X36


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.060X022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.060X022K2013.1080X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1080X050K1908.02X20 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.02X20DIN 6325 Stahl 12 m6 x 24 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 24 S REYHERDIN 7 Stahl 14 m6 x 60 S REYHER - DIN 7 Stahl 14 m6 x 60 S REYHERK2183.0050022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0050022DIN 7 Stahl 2 m6 x 20 S REYHER - DIN 7 Stahl 2 m6 x 20 S REYHERDIN 6325 Stahl 1 m6 x 12 S REYHER - DIN 6325 Stahl 1 m6 x 12 S REYHER03320-10X90 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-10X90DIN 6325 Stahl 8 m6 x 80 S REYHER - DIN 6325 Stahl 8 m6 x 80 S REYHERDIN 7 Stahl 13 m6 x 28 S REYHER - DIN 7 Stahl 13 m6 x 28 S REYHERK2013.120X080 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.120X080K2013.6010X004 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6010X004K2183.0060055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0060055K2013.015X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.015X020
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut