• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K1908.16X60 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.16X60

    Stift cilindric Kipp K1908.16X60

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1908.16X60
    Rubix:d867986
    Producator:K1908.16X60
    EAN:4059245696383
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1908.16X60 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.16X60


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1908.14X24 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.14X2470000160055 REYHER - 70000160055 REYHERDIN 6325 Stahl 12 m6 x 36 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 36 S REYHERISO 2338 9S20K 6 m6 x 30 S REYHER - ISO 2338 9S20K 6 m6 x 30 S REYHERDIN 7 Stahl 30 m6 x 50 S REYHER - DIN 7 Stahl 30 m6 x 50 S REYHERISO 2338 9S20K 4 m6 x 8 S REYHER - ISO 2338 9S20K 4 m6 x 8 S REYHERDIN 6325 Stahl 10 m6 x 32 S REYHER - DIN 6325 Stahl 10 m6 x 32 S REYHERK2013.6025X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6025X020K2183.0080110 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0080110K2183.0020024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0020024K1908.08X32 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.08X32DIN 6325 Stahl 8 m6 x 26 S REYHER - DIN 6325 Stahl 8 m6 x 26 S REYHERISO 2338 A 4 8 m6 x 70 A 4 S REYHER - ISO 2338 A 4 8 m6 x 70 A 4 S REYHERK2013.030X045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X045K2013.030X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X010
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut