• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K1909.12X90 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.12X90

    Stift cilindric Kipp K1909.12X90

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1909.12X90
    Rubix:d887501
    Producator:K1909.12X90
    EAN:4059245697113
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1909.12X90 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.12X90


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.030X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X024DIN 1 Stahl B 4 x 40 S REYHER - DIN 1 Stahl B 4 x 40 S REYHERK1908.04X24 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.04X24K2183.1040020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1040020ISO 2338 9S20K 6 m6 x 14 S REYHER - ISO 2338 9S20K 6 m6 x 14 S REYHERDIN 7979 Stahl D 8 x 16 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 8 x 16 S REYHER03320-25X16 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-25X16K2183.0160180 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0160180K2013.1010X008 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1010X008DIN 6325 Stahl 6 m6 x 80 S REYHER - DIN 6325 Stahl 6 m6 x 80 S REYHERK2013.100X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X05003320-10X16 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-10X1603320-05X36 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-05X3603320-12X50 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-12X50K2013.160X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.160X036
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut