Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K1968.080
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K1968.080
Rubix:d843884
Producator:K1968.080
EAN:4059245808700



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 21 mm |
Detalii produs : K1968.080 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K1968.080
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Diametru metric | M8 |
| Grosime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere