• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.020X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.020X024

    Stift cilindric Kipp K2013.020X024

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.020X024
    Rubix:d881956
    Producator:K2013.020X024
    EAN:4059245810147
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.020X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.020X024


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 6325 Stahl 5 m6 x 60 S REYHER - DIN 6325 Stahl 5 m6 x 60 S REYHERK2183.0100130 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0100130ISO 2338 9S20K 30 m6 x 40 S REYHER - ISO 2338 9S20K 30 m6 x 40 S REYHERK2183.0020026 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0020026K2013.1080X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1080X014DIN 7 Stahl 25 m6 x120 S REYHER - DIN 7 Stahl 25 m6 x120 S REYHERISO 8734 Stahl 8 m6 x 18 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 8 m6 x 18 -A S REYHERDIN 7 Stahl 8 m6 x 55 S REYHER - DIN 7 Stahl 8 m6 x 55 S REYHERDIN 7979 Stahl D 16 x 50 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 16 x 50 S REYHERDIN 6325 Stahl 12 m6 x 45 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 45 S REYHERDIN 7979 Stahl D 30 x 60 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 30 x 60 S REYHERISO 8734 Stahl 6 m6 x 26 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 26 -A S REYHERK2183.1050026 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.105002670000160024 REYHER - 70000160024 REYHERISO 2338 9S20K 4 m6 x 14 S REYHER - ISO 2338 9S20K 4 m6 x 14 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut