• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.080X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X010

    Stift cilindric Kipp K2013.080X010

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.080X010
    Rubix:d854078
    Producator:K2013.080X010
    EAN:4059245811052
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.080X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X010


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K1908.08X16 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.08X16ISO 2338 9S20K 6 m6 x 50 S REYHER - ISO 2338 9S20K 6 m6 x 50 S REYHERDIN 7979 Stahl D 5 x 30 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 5 x 30 S REYHERDIN 7 Stahl 12 m6 x 90 S REYHER - DIN 7 Stahl 12 m6 x 90 S REYHERK1908.04X10 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.04X10K2013.100X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X032K2183.0040024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040024K1908.10X70 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.10X70K2013.6160X090 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6160X090K2183.0030024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0030024K2013.1100X090 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1100X090K2183.0025055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0025055K2183.0040060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040060K2183.0160140 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0160140K2013.040X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.040X050
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut