• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.1160X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X020

    Stift cilindric Kipp K2013.1160X020

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.1160X020
    Rubix:d860094
    Producator:K2013.1160X020
    EAN:4059245813773
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.1160X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X020


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 7979 Stahl D 12 x 24 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 12 x 24 S REYHER03325-20X90 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03325-20X90K2183.0120130 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0120130K2183.0050040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.005004003325-10X90 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03325-10X90K2183.0030012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0030012K2183.0030022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0030022K1909.08X40 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.08X4003325-14X55 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03325-14X55K2013.060X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.060X036ISO 8734 Stahl 4 m6 x 45 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 4 m6 x 45 -A S REYHERISO 8734 Stahl 2 m6 x 16 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 2 m6 x 16 -A S REYHERK2013.030X018 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X018K1909.10X50 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.10X50K2013.030X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X010
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut