• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.1160X055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X055

    Stift cilindric Kipp K2013.1160X055

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.1160X055
    Rubix:d876587
    Producator:K2013.1160X055
    EAN:4059245813858
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.1160X055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X055


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 7 Stahl 30 m6 x 80 S REYHER - DIN 7 Stahl 30 m6 x 80 S REYHER03320-25X6 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-25X6K2183.0030016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0030016D 7979 Stahl D 4 x 18 REYHER - D 7979 Stahl D 4 x 18 REYHER03320-10X45 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-10X45DIN 7979 Stahl D 10 x 100 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 10 x 100 S REYHERK2183.0020012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0020012K1908.25X24 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.25X24K2013.050X006 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X006K2013.015X018 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.015X018K1909.06X32 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.06X32K2013.015X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.015X01070000010012 REYHER - 70000010012 REYHER03320-06X32 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-06X32DIN 7979 Stahl D 20 x 60 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 20 x 60 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut