• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(792)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.200X045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.200X045

    Stift cilindric Kipp K2013.200X045

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.200X045
    Rubix:d882703
    Producator:K2013.200X045
    EAN:4059245811892
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.200X045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.200X045


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.6050X016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6050X016K2013.6040X016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X016K2013.6030X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6030X030ISO 8734 Stahl 6 m6 x 26 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 26 -A S REYHERK2013.100X028 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X02803320-10X70 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-10X70K2013.050X006 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X006K2183.1025022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1025022K2013.1010X003 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1010X003K2013.060X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.060X014K2183.1100060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.110006070000010005 REYHER - 70000010005 REYHERK2013.1020X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1020X010DIN 7 Stahl 12 m6 x 14 S REYHER - DIN 7 Stahl 12 m6 x 14 S REYHERK1908.08X18 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.08X18
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut