• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(792)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2013.6080X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6080X036

    Stift cilindric Kipp K2013.6080X036

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2013.6080X036
    Rubix:d873169
    Producator:K2013.6080X036
    EAN:4059245814961
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2013.6080X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6080X036


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.030X028 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X028K2183.0100040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0100040DIN 6325 Stahl 4 m6 x 30 S REYHER - DIN 6325 Stahl 4 m6 x 30 S REYHERK2013.6060X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6060X050DIN 6325 Stahl 5 m6 x 50 S REYHER - DIN 6325 Stahl 5 m6 x 50 S REYHERK2013.015X008 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.015X008DIN 7979 Stahl D 10 x 60 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 10 x 60 S REYHERK2013.6040X040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X040K2013.6120X018 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6120X018K2013.6040X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X01470000100018 REYHER - 70000100018 REYHERK2013.120X040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.120X040K2183.1040036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.104003670000010012 REYHER - 70000010012 REYHER70000200032 REYHER - 70000200032 REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut