Referințe
Kipp:K2052.05X16
Rubix:d858691
Producator:K2052.05X16
EAN:4059245829170



Detalii produs : K2052.05X16 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.05X16
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 16 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | 45h |
| Standard | ISO 4028 |
| Diametru metric | M5 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
16 mm