Referințe
Kipp:K2052.103X10
Rubix:d876321
Producator:K2052.103X10
EAN:4059245827985



Detalii produs : K2052.103X10 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.103X10
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | 45h |
| Standard | ISO 4028 |
| Diametru metric | M3 |
| Diametrul filetării | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
10 mm