Referințe
Kipp:K2052.103X8
Rubix:d876412
Producator:K2052.103X8
EAN:4059245827978



Detalii produs : K2052.103X8 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.103X8
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | 45h |
| Standard | ISO 4028 |
| Diametru metric | M3 |
| Diametrul filetării | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
8 mm