Referințe
Kipp:K2052.106X20
Rubix:d882931
Producator:K2052.106X20
EAN:4059245828234



Detalii produs : K2052.106X20 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.106X20
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 20 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | 45h |
| Standard | ISO 4028 |
| Diametru metric | M6 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
20 mm