Referințe
Kipp:K2052.16X16
Rubix:d867366
Producator:K2052.16X16
EAN:4059245829637



Detalii produs : K2052.16X16 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.16X16
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 16 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | 45h |
| Standard | ISO 4028 |
| Diametru metric | M16 |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
16 mm