Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K2099.061
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K2099.061
Rubix:d868105
Producator:K2099.061
EAN:4059245898060



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 6.4 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Diametrul exterior | 11 mm |
Detalii produs : K2099.061 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K2099.061
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6.4 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Diametrul exterior | 11 mm |
| Standard | DIN 433 |
| Diametru metric | M6 |
| Grosime | 1.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere