Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K2099.1140
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K2099.1140
Rubix:d872256
Producator:K2099.1140
EAN:4059245898213



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Diametrul exterior | 24 mm |
Detalii produs : K2099.1140 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K2099.1140
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Standard | DIN 433 |
| Diametru metric | M14 |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
15 mm
Material/finisare
Diametrul exterior
24 mm
Diametru metric
M14