Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K2099.6030
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K2099.6030
Rubix:d872292
Producator:K2099.6030
EAN:4059245898237



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 3.2 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Diametrul exterior | 6 mm |
Detalii produs : K2099.6030 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K2099.6030
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 3.2 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Standard | DIN 433 |
| Diametru metric | M3 |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
3.2 mm
Diametrul exterior
6 mm
Diametru metric
M3