• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.0030020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0030020

    Stift cilindric Kipp K2183.0030020

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.0030020
    Rubix:d885784
    Producator:K2183.0030020
    EAN:4059245922215
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.0030020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0030020


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.6050X045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6050X045K2013.1080X022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1080X022K2013.6040X008 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X008K2183.0025055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.002505503320-08X28 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-08X28K2013.6020X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6020X024K1908.03X8 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.03X8K2013.1120X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1120X050ISO 8734 Stahl 6 m6 x 45 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 45 -A S REYHERK2013.100X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X030K2183.0040045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040045DIN 7979 Stahl D 4 x 24 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 4 x 24 S REYHERK2013.120X028 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.120X02803325-08X50 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03325-08X50K2183.0060055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0060055
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut