• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.0050090 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0050090

    Stift cilindric Kipp K2183.0050090

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.0050090
    Rubix:d882154
    Producator:K2183.0050090
    EAN:4059245922758
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.0050090 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0050090


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN6325 6X20 M6 NA STIFT CILINDRIC - DIN6325 6X20 M6 NA STIFT CILINDRICK2013.1160X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X024DIN 6325 Stahl 10 m6 x 110 S REYHER - DIN 6325 Stahl 10 m6 x 110 S REYHERK2183.1100040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1100040ISO 2338 9S20K 13 m6 x 30 S REYHER - ISO 2338 9S20K 13 m6 x 30 S REYHERK2013.080X045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X045K2013.1020X008 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1020X008K1908.12X30 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.12X30K2013.100X016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X016K1908.08X80 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.08X80K2013.6050X006 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6050X006DIN 6325 Stahl 1 m6 x 10 S REYHER - DIN 6325 Stahl 1 m6 x 10 S REYHERK2013.6080X012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6080X01203320-16X100 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-16X100K1909.06X18 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.06X18
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut