• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.0160040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0160040

    Stift cilindric Kipp K2183.0160040

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.0160040
    Rubix:d848695
    Producator:K2183.0160040
    EAN:4059245923670
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.0160040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0160040


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.010X005 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.010X005K2183.0025040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0025040K2013.1040X026 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1040X026Stift cilindric Spartex GOCYL5X12A.A4K1909.14X90 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.14X90K2013.050X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X014K2183.0040045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040045K2013.025X012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.025X012DIN 7 Stahl 6 m6 x 16 S REYHER - DIN 7 Stahl 6 m6 x 16 S REYHERDIN 7979 Stahl D 16 x 30 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 16 x 30 S REYHER70000040024 REYHER - 70000040024 REYHERK1908.05X22 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.05X22K1908.10X18 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.10X18K1909.05X20 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.05X20ISO 2338 A 4 12 m6 x 90 A 4 S REYHER - ISO 2338 A 4 12 m6 x 90 A 4 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut