• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.0160045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0160045

    Stift cilindric Kipp K2183.0160045

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.0160045
    Rubix:d866150
    Producator:K2183.0160045
    EAN:4059245923687
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.0160045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0160045


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.1030X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1030X024K2013.1040X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1040X05003320-08X55 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-08X55DIN 6325 Stahl 16 m6 x 90 S REYHER - DIN 6325 Stahl 16 m6 x 90 S REYHER101103 RUKO - TOOLS & METROLOGY RUKO 101103K2013.1160X100 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X100K2013.100X070 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X070K2013.100X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.100X036ISO 2338 9S20K 16 m6 x 100 S REYHER - ISO 2338 9S20K 16 m6 x 100 S REYHERK1908.02X8 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.02X8K2013.6015X004 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6015X004K2183.0020022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0020022DIN 7 Stahl 16 m6 x 32 S REYHER - DIN 7 Stahl 16 m6 x 32 S REYHERK1908.25X10 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.25X10K2013.1015X008 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1015X008
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut