• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.1025012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1025012

    Stift cilindric Kipp K2183.1025012

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.1025012
    Rubix:d885051
    Producator:K2183.1025012
    EAN:4059245923960
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.1025012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1025012


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.050X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X020K2013.1025X006 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1025X006K2183.0025028 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0025028ISO 8734 Stahl 5 m6 x 20 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 5 m6 x 20 -A S REYHERISO 8734 Stahl 3 m6 x 24 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 3 m6 x 24 -A S REYHERDIN 6325 Stahl 12 m6 x 110 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 110 S REYHERDIN 6325 Stahl 3 m6 x 45 S REYHER - DIN 6325 Stahl 3 m6 x 45 S REYHERK2013.020X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.020X014K2013.1060X040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1060X040K2183.1060028 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1060028K2013.1010X006 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1010X006K2183.1100080 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1100080DIN 7979 Stahl D 16 x 55 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 16 x 55 S REYHERK2013.6050X018 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6050X018DIN 7979 Stahl D 5 x 45 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 5 x 45 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut