• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(792)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.1025036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1025036

    Stift cilindric Kipp K2183.1025036

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.1025036
    Rubix:d878902
    Producator:K2183.1025036
    EAN:4059245924073
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.1025036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1025036


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2013.030X016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.030X016K2013.080X060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X06003325-16X80 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03325-16X8079790040120055 REYHER - 79790040120055 REYHERISO 8734 Stahl 5 m6 x 28 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 5 m6 x 28 -A S REYHERK1909.20X60 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.20X6003320-06X32 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-06X3270000040014 REYHER - 70000040014 REYHERK2183.0140150 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0140150DIN 6325 Stahl 8 m6 x 40 S REYHER - DIN 6325 Stahl 8 m6 x 40 S REYHER70000120016 REYHER - 70000120016 REYHERDIN 6325 Stahl 16 m6 x 60 S REYHER - DIN 6325 Stahl 16 m6 x 60 S REYHERK2013.1040X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1040X050DIN 7979 Stahl D 30 x 80 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 30 x 80 S REYHERK2183.1030045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1030045
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut