• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.1030026 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1030026

    Stift cilindric Kipp K2183.1030026

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.1030026
    Rubix:d857309
    Producator:K2183.1030026
    EAN:4059245924158
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.1030026 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1030026


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2183.0040100 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0040100DIN7979 D M6 12X50 - DIN7979 D M6 12X5003320-08X22 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-08X2270000010005 REYHER - 70000010005 REYHERISO 8734 Stahl 6 m6 x 30 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 30 -A S REYHER70000040045 REYHER - 70000040045 REYHER03325-12X55 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03325-12X5579790040050050 REYHER - 79790040050050 REYHER03320-12X100 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-12X100ISO 2338 1.4305 6 m6 x 10 rostfrei A 1 S REYHER - ISO 2338 1.4305 6 m6 x 10 rostfrei A 1 S REYHERK2013.6100X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6100X032K2013.1060X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1060X010K1908.14X70 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.14X70K2013.1040X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1040X032K2013.025X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.025X020
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut