• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.1040022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1040022

    Stift cilindric Kipp K2183.1040022

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.1040022
    Rubix:d874740
    Producator:K2183.1040022
    EAN:4059245924257
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.1040022 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1040022


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ISO 2338 A 4 12 m6 x 90 A 4 S REYHER - ISO 2338 A 4 12 m6 x 90 A 4 S REYHERK2013.1050X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1050X030DIN 7 Stahl 30 m6 x 50 S REYHER - DIN 7 Stahl 30 m6 x 50 S REYHERK2183.1020014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1020014K2183.0140100 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0140100DIN 6325 Stahl 12 m6 x 45 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 45 S REYHERK2013.6080X070 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6080X07003320-16X55 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-16X5503320-12X45 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-12X45DIN 7979 Stahl D 10 x 80 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 10 x 80 S REYHERK2183.0120060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0120060K2183.0060060 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0060060K2183.0050032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0050032K2013.6015X005 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6015X005DIN 7 Stahl 4 m6 x 18 S REYHER - DIN 7 Stahl 4 m6 x 18 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut