• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(792)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.1040045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1040045

    Stift cilindric Kipp K2183.1040045

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.1040045
    Rubix:d873673
    Producator:K2183.1040045
    EAN:4059245924332
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.1040045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1040045


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    70000100014 REYHER - 70000100014 REYHERDIN 7 Stahl 20 m6 x 70 S REYHER - DIN 7 Stahl 20 m6 x 70 S REYHER70000100055 REYHER - 70000100055 REYHER03320-12X32 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-12X32K2013.080X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X032K2013.080X070 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.080X07070000015006 REYHER - 70000015006 REYHERISO 2338 9S20K 4 m6 x 12 S REYHER - ISO 2338 9S20K 4 m6 x 12 S REYHERDIN 6325 Stahl 8 m6 x 40 S REYHER - DIN 6325 Stahl 8 m6 x 40 S REYHER70000020004 REYHER - 70000020004 REYHERK2013.6040X032 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6040X032ISO 2338 9S20K 3 m6 x 40 S REYHER - ISO 2338 9S20K 3 m6 x 40 S REYHERK2013.1025X010 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1025X010K1908.08X18 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.08X18ISO 8734 Stahl 4 m6 x 6 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 4 m6 x 6 -A S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut