• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.1050040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1050040

    Stift cilindric Kipp K2183.1050040

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.1050040
    Rubix:d868348
    Producator:K2183.1050040
    EAN:4059245924455
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.1050040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1050040


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ISO 2338 9S20K 13 m6 x 30 S REYHER - ISO 2338 9S20K 13 m6 x 30 S REYHERK2183.0120050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0120050K2183.1100036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1100036DIN 6325 Stahl 4 m6 x 22 S REYHER - DIN 6325 Stahl 4 m6 x 22 S REYHER70000100010 REYHER - 70000100010 REYHERK1908.04X30 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.04X30K1909.06X20 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.06X20DIN 7979 Stahl D 10 x 20 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 10 x 20 S REYHERK1908.02X12 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.02X12DIN 7979 Stahl D 16 x 40 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 16 x 40 S REYHER70000050045 REYHER - 70000050045 REYHERDIN 6325 Stahl 5 m6 x 36 S REYHER - DIN 6325 Stahl 5 m6 x 36 S REYHERK2013.160X030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.160X030DIN 7979 Stahl D 10 x 90 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 10 x 90 S REYHER70000160040 REYHER - 70000160040 REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut