Referințe
Kipp:K2343.208X45
Rubix:d875358
Producator:K2343.208X45
EAN:4067721007004



Detalii produs : K2343.208X45 KIPP - WING SCREW KIPP K2343.208X45
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M8 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm