Referințe
Kipp:K0870.403X30
Rubix:d876469
Producator:K0870.403X30
EAN:4059245889556



Detalii produs : K0870.403X30 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0870.403X30
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Diametru metric | M3 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
30 mm