• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. K1362.11916 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.11916

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp K1362.11916

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1362.11916
    Rubix:d876283
    EAN:4059245330706
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1362.11916 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.11916


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    937K 19X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 19X1995BA 19X22 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95BA 19X2273 9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 73 995 17X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95 17X19929/15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 929/1542INOX 60 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 6042MP 21 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42MP 21Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56L.5/16X11/3226 R 20x22 GEDORE - 26 R 20x22 GEDORECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 39.7RFID111G 250 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111G 250Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 74.3,257L.5/8x3/4 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 57L.5/8X3/4Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467.19RFID467B.14 - 467B.14 CHEIE COMBINATA 14MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut