• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. K1362.12118 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.12118

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp K1362.12118

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1362.12118
    Rubix:d873624
    EAN:4059245330713
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1362.12118 KIPP - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH KIPP K1362.12118


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    90BA 17X19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90BA 17X19930 8X9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 930 8X99557390225 FORMAT - 9557390225 FORMAT42INOX 50 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 502200030 STAHLWILLE - STAHLWILLE 02200030 3/8 INCH DRIVE X 30MM CROW FOOT SPANNER95BA 10X12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95BA 10X1244.8X9 - 44.8X9 CHEIE FIXA DUBLA 8X9 FACOMCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56L.20X2256L.9/16X5/8 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 56L.9/16X5/89582760520 FORTIS - 9582760520 FORTIS467B.17 - 467B.17 CHEIE COMBINATA CU CLICHET950 12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 121494E 12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1494E 12950 13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 13932 7X7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 932 7X7
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut