• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.862)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Picioare reglabile
    6. Picior reglabil
    7. K2134.208320 KIPP - LEVELLING FEET KIPP K2134.208320

    Picior reglabil Kipp K2134.208320

    Picior reglabil Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2134.208320
    Rubix:d857318
    Producator:K2134.208320
    EAN:4059245921195
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2134.208320 KIPP - LEVELLING FEET KIPP K2134.208320


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    30-80-M16-52-A1-X ELESA+GANTER - 30-80-M16-52-A1-X ELESA+GANTER244-125-M20-136-AG ELESA+GANTER - 244-125-M20-136-AG ELESA+GANTER31-100-M16-125-B3-V ELESA+GANTER - 31-100-M16-125-B3-V ELESA+GANTER43-80-M8-50-D1-SK ELESA+GANTER - 43-80-M8-50-D1-SK ELESA+GANTER23-120-M30-125-D0-U ELESA+GANTER - 23-120-M30-125-D0-U ELESA+GANTER42-80-M10-60-A1-SK ELESA+GANTER - 42-80-M10-60-A1-SK ELESA+GANTER31-50-M10-50-B2-S ELESA+GANTER - 31-50-M10-50-B2-S ELESA+GANTER33-100-M16-153-B1-W ELESA+GANTER - 33-100-M16-153-B1-W ELESA+GANTER31-80-M24-200-B4-VK ELESA+GANTER - 31-80-M24-200-B4-VK ELESA+GANTERK2033.0051122060 KIPP - LEVELLING FEET KIPP K2033.0051122060K0742.010024X175 KIPP - LEVELLING FEET KIPP K0742.010024X175GN 343.4-50-M8-50-A ELESA+GANTER - GN 343.4-50-M8-50-A ELESA+GANTER31-60-M16-125-C4-U ELESA+GANTER - 31-60-M16-125-C4-U ELESA+GANTER40-60-M10-50-A1-SK ELESA+GANTER - 40-60-M10-50-A1-SK ELESA+GANTER31-50-M8-63-B2-SK ELESA+GANTER - 31-50-M8-63-B2-SK ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut