• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.290)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.682)
    • Curățare și protecție(126)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Lubrifianti, uleiuri penetrante
    6. Lubrifianți
    7. 30520-AE CRC - LUBRICANTS CRC 30520-AE

    Lubrifianți CRC 30520-AE

    Lubrifianți CRC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    CRC:30520-AE
    Rubix:d718138
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Capacitate500 ml
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 30520-AE CRC - LUBRICANTS CRC 30520-AE


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate500 ml
    Cantitatea ambalajuluiaerosol
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    32690-AB CRC - LUBRICANTS CRC CERAMIC PASTEOKS 340 200 l - OKS 340 200 lOKS 340 5 l - OKS 340 5 l8101X400ML - 303134 LOCTITE LUBRIFIANT LANT 8101/400ML [GREUTATE=0.26 KG]110 25 kg OKS - 110 25 kg OKS32031-AA CRC - LUBRICANTS CRC 32031-AA374408 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 374408KLUBERSYNTH CH2-100 N 5L-4.55KG KLUBER - KLUBER KLUBERSYNTH CH2-100 N 5L-4.55KGSTABURAGS NBU 12/300 KP 1KG KLUBER - KLUBER STABURAGS NBU 12/300 KP 1KGOKS 3541 400 ml - OKS UN1950GREASESPRAY 3541X400ML11052 CRC - LUBRICANTS CRC 1105230507-AC CRC - LUBRICANTS CRC 30507-AC374316 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 374316FG026 CRC - LUBRICANTS CRC FG026986107 FACOM - LUBRICANTS FACOM 986107
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut