Lubrifianți Loctite LB 8101

Uleiuri minerale

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Loctite:LB 8101
Rubix:48219
Producator:303134
EAN:5010266264783
LOCTITE LB 8101 400ML EGFD
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Capacitate400 ml
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 8101X400ML - 303134 LOCTITE LUBRIFIANT LANT 8101/400ML [GREUTATE=0.26 KG]


LOCTITE® LB 8101 este o pastă adezivă de culoare chihlimbar, concepută pentru lubrifierea mecanismelor deschise. Oferă o protecție excelentă împotriva uzurii, a infiltrațiilor de apă și a condițiilor extreme de presiune și funcționează eficient într-un interval larg de temperaturi.

Caracteristici:
Lubrifiantul LOCTITE® LB 8101 este deosebit de potrivit pentru mediile industriale care solicită angrenaje deschise, șuruburi fără sfârșit, lanțuri sau cabluri. Formula sa pe bază de ulei mineral, săpun de litiu și aditivi pentru presiune extremă (EP) îi conferă o aderență puternică la suprafețele metalice, chiar și la viteze mari, reducând semnificativ pierderile prin proiecție. Rezistă la forța centrifugă și protejează componentele împotriva coroziunii și uzurii, chiar și în prezența apei. Acest lubrifiant funcționează într-un interval de temperaturi de funcționare cuprins între -30 °C și 170 °C. Ușor de aplicat sub formă de aerosol, permite o lubrifiere precisă, curată și eficientă în zonele greu accesibile.

Specificații:
- Tehnologie: ulei mineral și unsoare
- Tip de agent de îngroșare: săpun de litiu
- Aspect: chihlimbar
- Consistență (ISO 6743-99): NLGI 2
- Penetrare la 25 °C (ISO 2137): 265–295 (1/10 mm)
- Punct de picurare (ISO 2176): >250 °C
- Temperatură de funcționare: -30 până la +170 °C
- Temperatură maximă: până la 200 °C
- Sarcină de sudură (ASTM D2596): >3900 N
- Indice de uzură (ASTM D2596): <4 mm
- Uzură 1 h / 400 N: 0,6 mm
- Test EMCOR (ISO 11007): 0/0
- Presiune la 20 °C: 3 bari
- Masă pulverizată: 1,9 g/s
- Propulsor: butan / propan.

Standardele:
Acest lubrifiant LOCTITE® LB 8101 este conform cu standardele ISO 2137 și ISO 2176, garantând măsurarea precisă a penetrării și a punctului de picurare a unsorii. Standardul ISO 11007, de asemenea respectat, atestă performanța sa excelentă împotriva coroziunii în condiții de testare cu apă distilată. Acest produs este, de asemenea, testat conform standardului ASTM D2596 pentru a evalua sarcina de sudură și indicele de uzură al unsorilor. Deși este american, acest standard este frecvent recunoscut ca referință de performanță tehnică în Europa.

Informații despre marcă:
LOCTITE®, o marcă a Henkel Adhesive Technologies, este recunoscută pentru adezivii săi de ultimă generație destinați asamblării și întreținerii industriale. LOCTITE® răspunde nevoilor variate ale profesioniștilor, oferind produse fiabile și performante care optimizează procesele și sporesc eficiența operațională. Cu o expertiză tehnică avansată și certificări riguroase, marca garantează performanțe conforme cu cele mai stricte standarde industriale. LOCTITE® se angajează să dezvolte soluții inovatoare, menținând în același timp standarde înalte de calitate și siguranță.

Puncte forte

- Aderență excelentă pe suprafețe metalice, chiar și la viteze mari;
- Protecție durabilă împotriva uzurii, coroziunii și infiltrațiilor de apă;
- Rezistență la presiuni ridicate și forțe centrifuge;
- Ușor de aplicat datorită formatului său de spray;
- Eficiență la temperaturi scăzute și ridicate.

Aplicații

LOCTITE® LB 8101 este recomandat pentru lubrifierea lanțurilor, angrenajelor deschise, șuruburilor fără sfârșit și cablurilor expuse la condiții severe. Este ideal în industriile în care componentele mecanice sunt supuse unor forțe ridicate, mediilor umede sau vitezelor mari de rotație. Utilizabil în întreținerea industrială, metalurgie, transport sau logistică, acesta oferă o soluție fiabilă și durabilă pentru protecția mecanismelor deschise.
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)233x177x260 mm
Capacitate400 ml
Cantitatea ambalajuluicarton
Temperatura minimă-30 °C
Temperatura maximă170 °C
  • Disponibil