• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Lubrifianți(2.282)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(366)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(169)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.016)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.681)
    • Curățare și protecție(119)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifiere mecanică
    5. Lubrifiere mecanică
    6. Unsoare pentru mașină
    7. 597590 FOODMAX GREASE SI 2 - 400G - 597590 MATRIX FOODMAX SI 2 - 400G

    Unsoare pentru mașină Matrix Lubricants 597590

    Unsoare pentru mașină Matrix Lubricants

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Matrix Lubricants:597590
    Rubix:74503
    Producator:597590
    brand logo
    brand logo

    Documente

    Detalii produs : 597590 FOODMAX GREASE SI 2 - 400G - 597590 MATRIX FOODMAX SI 2 - 400G


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    HYDROMAX HVI 46 205L MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS HYDROMAX HVI 46472 25 kg OKS - 472 25 kg OKSD-321 R AFC SPRAY 400ML - 0.36KG - MOLYCOTE SPRAY D-321 R AFC 400ML - 0.36KG422 400 ml OKS - OKS UNIVERSALGREASE400G 422 400 MLFOODMAX GREASE FLUOR HT 2 (20L) MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS FOODMAX GREASE FLUOR HT 2374699 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 374699376020 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 376020472 1 kg OKS - 472 1 kg OKSOKS 470 25 kg - OKS 470 25 kg30572-AA CRC - MACHINE GREASE CRC HIGH TEMP GREASE2301 CRC - MACHINE GREASE CRC 230130515-AD CRC - MACHINE GREASE CRC 30515433 25Kg OKS - 433 25Kg OKS374613 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 374613G05 70G HIWIN - MACHINE GREASE HIWIN G05 70G
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut