Lubrifianți Matrix Lubricants FOODMAX V-BELT 25
Lubrifianți Matrix Lubricants
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Matrix Lubricants:FOODMAX V-BELT 25
Rubix:d718250
Producator:826285

Documente
Detalii produs : 826285 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS FOODMAX V-BELT 25
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 400 ml |
|---|---|
| Cantitatea ambalajului | aerosol |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 30 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
