• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.290)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.682)
    • Curățare și protecție(126)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Lubrifianti, uleiuri penetrante
    6. Lubrifianți
    7. CORENA S3 R 68 20L-17.46KG SHELL - SHELL CORENA S3 R 68 20L-17.46KG

    Lubrifianți Shell Corena S3 R 68 20L

    Lubrifianți Shell

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Shell:Corena S3 R 68 20L
    Rubix:48408
    Producator:Corena S3 R 68 20L
    brand logo

    Detalii produs : CORENA S3 R 68 20L-17.46KG SHELL - SHELL CORENA S3 R 68 20L-17.46KG


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    10581 CRC - LUBRICANTS CRC 10581-AA30542-AA CRC - LUBRICANTS CRC 30542-AA3389 CRC - LUBRICANTS CRC 3389C1304 CRC - LUBRICANTS CRC C130430348-AB CRC - LUBRICANTS CRC 303488031X400ML - 1324497 LOCTITE ULEI DE TAIERE 8031 [GREUTATE=0.34KG]30053-AA CRC - LUBRICANTS CRC 30053-AA32337-AA CRC - LUBRICANTS CRC INOX 20030639-AA CRC - LUBRICANTS CRC 30639-AAKLUBEROIL 4 UH1 1500N 5L-4.31KG KLUBER - KLUBER KLUBEROIL 4 UH1 1500N 5L-4.31KG30563 CRC - LUBRICANTS CRC 30563-AC1919L BETA - LUBRICANTS BETA TOOLS 1919L32602-AA - 32602-AA LUBRICANTS CRC DRY LUBE F FPS PERMA-LOCK 500MLRENOLIN CLP 150 20L-17.88KG FUCHS - FUCHS RENOLIN CLP 150 20L-17.88KG8023X453G - 504618 LOCTITEEEEE 8023/453/12 LUBRIF.ANTIGRIPARE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut