• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.290)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.682)
    • Curățare și protecție(126)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Lubrifianti, uleiuri penetrante
    6. Lubrifianți
    7. 637124 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 637124

    Lubrifianți Matrix Lubricants 637124

    Lubrifianți Matrix Lubricants

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Matrix Lubricants:637124
    Rubix:d718393
    Producator:637124
    brand logo

    Detalii produs : 637124 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 637124


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    OKS 340 1 l - OKS 340 1 l32863-DI CRC - LUBRICANTS CRC GRAPHITE LUBELubrifianți Klüber Lubrication VARILUB NBU 15/300 1KG3217 CRC - LUBRICANTS CRC 321730278-AA AMBERSIL - LUBRICANTS AMBERSIL CHAIN LUBE FGTELLUS S2 MX 46 209L-183.71KG SHELL - SHELL TELLUS S2 MX 46 209L-183.71KG1752465 CRC - LUBRICANTS CRC LEAK FINDER PMUC387 25 l OKS - 387 25 l OKS986107 FACOM - LUBRICANTS FACOM 9861078009X500G - 37605 LOCTITE ANTI SIZE 8009/500G [GREUTATE=0.5KG]32039-AA CRC - LUBRICANTS CRC 32039-AAKLUBERSYNTH UH1 14-31 1KG KLUBER - KLUBER KLUBERSYNTH UH1 14-31 1KG1755794 CRC - LUBRICANTS CRC RUST OFF629984 FACOM - LUBRICANTS FACOM 6299848917 FIN LUBE TF AERO 500ML INTERFLON - 8917 INTERFLON FIN LUBE TF AERO 500ML - 0.48KG
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut