Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(130.575)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.050)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(112.213)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Lubrifianți
(2.290)
Vopsele și accesorii
(403)
Perii
(370)
Curățare
(5)
Întreținere diversă
(171)
Electrice, electronice și iluminat
(1.048)
Vedeți
Lubrifiere mecanică
(477)
Lubrifianți și accesorii
(1.682)
Curățare și protecție
(126)
Vedeți
Categorii Rubix
Întreținere și reparații
Lubrifianți
Lubrifianți și accesorii
Lubrifianti, uleiuri penetrante
Lubrifianți
TELLUS S2 MX 46 209L-183.71KG SHELL - SHELL TELLUS S2 MX 46 209L-183.71KG
Lubrifianți Shell TELLUS S2 MX 46 209L
Tellus Hydraulic Oil
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Shell:
TELLUS S2 MX 46 209L
Rubix:
48422
Producator:
50029143
Detalii produs : TELLUS S2 MX 46 209L-183.71KG SHELL - SHELL TELLUS S2 MX 46 209L-183.71KG
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
8007X400ML - 247784 LOCTITE LB 8007 400ML EGFD
374187 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 374187
31460-AA CRC - LUBRICANTS CRC 31460-AA
OKS 1600 5 l - OKS 1600 5 l
32180-AE CRC - LUBRICANTS CRC 32180-AC
371247 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 371247
OKS 341 400 ml - OKS 341 400 ml
10000221 (WEIC) WEICON - 10000221 (WEIC) WEICON
31359 CRC - LUBRICANTS CRC 31359
8008X453G - 503147 LOCTITE LB 8008 C5-A ANTI SEIZE / 453G
OMALA S4 WE 320 20L-21.38KG SHELL - SHELL OMALA S4 WE 320 20L-21.38KG
Lubrifianți Klüber Lubrication VARILUB NBU 15/300 1KG
41809 CRC - LUBRICANTS CRC 41809-AA
590904 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 590904
C1905 CRC - LUBRICANTS CRC C1905