Lubrifianți Matrix Lubricants 371247
Lubrifianți Matrix Lubricants
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Matrix Lubricants:371247
Rubix:d718267
Producator:371247

Documente
Detalii produs : 371247 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 371247
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 200000 ml |
|---|---|
| Cantitatea ambalajului | butoi |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 150 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
