• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Lubrifianți(2.282)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(366)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(169)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.016)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.681)
    • Curățare și protecție(119)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Lubrifianti, uleiuri penetrante
    6. Aerosol anticoroziv
    7. 3510006930 RUST REMOVER SPRAY 300ML E-COLL - 3510006930 RUST REMOVER SPRAY 300ML E-COLL

    Aerosol anticoroziv E-Coll 97981300

    Aerosol anticoroziv E-Coll

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    E-Coll:97981300
    Rubix:329637
    Producator:97981300
    EAN:4317784348867
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 3510006930 RUST REMOVER SPRAY 300ML E-COLL - 3510006930 RUST REMOVER SPRAY 300ML E-COLL


    brand logo

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    10000157 (WEIC) WEICON - 10000157 (WEIC) WEICON32040-AA CRC - ANTI-CORROSION AEROSOL CRC OCTANE BOOSTER 200ML32433-AA CRC - ANTI-CORROSION AEROSOL CRC 32433-AA10864-AC CRC - ANTI-CORROSION AEROSOL CRC ROST FLASH IND30563-AA CRC - ANTI-CORROSION AEROSOL CRC ZINC31628-AA AMBERSIL - ANTI-CORROSION AEROSOL AMBERSIL 3162832028-AA CRC - ANTI-CORROSION AEROSOL CRC 32028-AAOKS 611 400 ml - OKS 611 400 mlMetProt / 8Kg MOLYKOTE - MetProt / 8Kg MOLYKOTEL-0500 / 400ml MOLYKOTE - L-0500 / 400ml MOLYKOTEPTFE-N UV / 400ml MOLYKOTE - PTFE-N UV / 400ml MOLYKOTE32319-AC CRC - ANTI-CORROSION AEROSOL CRC 103138831537-AA AMBERSIL - ANTI-CORROSION AEROSOL AMBERSIL 3153730406-AB CRC - ANTI-CORROSION AEROSOL CRC 30406-AB10110-AU CRC - ANTI-CORROSION AEROSOL CRC 3-36 FPS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut