• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Chei
    6. Oțel pentru chei
    7. 9318800022 FORTIS - 9318800022 FORTIS

    Oțel pentru chei Fortis Tools 32410022, 9318800022

    Oțel pentru chei Fortis Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fortis Tools:32410022, 9318800022
    Rubix:d806683
    Producator:4317784720052
    EAN:4317784720052
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 9318800022 FORTIS - 9318800022 FORTIS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 6885 A 4 A 8 x 7 x 25 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 8 x 7 x 25 A 4 S REYHER03288-05X40 KIPP - 03288-05X40 KIPPK0696.106X25 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.106X25DIN 6885 C45K A 4 x 4 x 28 S REYHER - DIN 6885 C45K A 4 x 4 x 28 S REYHER03288-06X25 KIPP - 03288-06X25 KIPPK0696.114X56 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.114X5603288-16X70 KIPP - 03288-16X70 KIPPK0696.108X40 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.108X40DIN 6885 C45K A 10 x 8 x 60 S REYHER - DIN 6885 C45K A 10 x 8 x 60 S REYHERK0696.110X25 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.110X25K0696.114X70 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.114X7003288-04X22 KIPP - 03288-04X22 KIPP03288-05X18 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-05X1803288-04X10 KIPP - 03288-04X10 KIPP03288-06X36 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-06X36
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut