Burghiu spiral Fortis Tools 10710220, 9111670220
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10710220, 9111670220
Rubix:d800997
Producator:4317784710152
EAN:4317784710152


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 53 mm |
| Lungimea tăieturii | 27 mm |
Detalii produs : 9111670220 FORTIS - 9111670220 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 53 mm |
| Lungimea tăieturii | 27 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere






