Burghiu spiral Fortis Tools 10710680, 9111670680
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10710680, 9111670680
Rubix:d800401
Producator:4317784709699
EAN:4317784709699


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
Detalii produs : 9111670680 FORTIS - 9111670680 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere






