Referințe
Ruko:814030
Rubix:d727475
EAN:4007140156341

Detalii produs : 814030 RUKO - TWIST DRILL RUKO 814030
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere