Burghiu spiral Fortis Tools 10243600, 9113843600
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10243600, 9113843600
Rubix:d800473
Producator:4317784714174
EAN:4317784714174


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 36 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 344 mm |
| Lungimea tăieturii | 195 mm |
Detalii produs : 9113843600 FORTIS - 9113843600 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 36 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 344 mm |
| Lungimea tăieturii | 195 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere










